MINTIE TECHNOLOGIES PAB10AD Imusarja Abs Muovi Pab 1000 | AF9RDJ 30RV47

MINTIE TECHNOLOGIES PAB10AD Imusarja Abs Muovi Pab 1000

Varastossa
Tuote: AF9RDJ Malli: PAB10ADRistiviite: 30RV47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuyhdistelmä
Korkeus5"
Pituus20 "
MateriaaliABS Plastic
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PAB12AD Imusarja Abs Muovi Pab 2000 | AF9REA 30RV62 PAB12AD6"28 "28 "€512.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB10AD Imusarja Abs Muovi Pab 1000
€354.64 / yksikkö