MINTIE TECHNOLOGIES PAB12AD Imusarja Abs Muovi Pab 2000 | AF9REA 30RV62

MINTIE TECHNOLOGIES PAB12AD Imusarja Abs Muovi Pab 2000

Varastossa
Tuote: AF9REA Malli: PAB12ADRistiviite: 30RV62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuyhdistelmä
Korkeus6"
Pituus28 "
MateriaaliABS Plastic
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PAB10AD Imusarja Abs Muovi Pab 1000 | AF9RDJ 30RV47 PAB10AD5"20 "20 "€354.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB12AD Imusarja Abs Muovi Pab 2000
€512.31 / yksikkö