MILWAUKEE 6509-31 Puukkosaha 0-3000 Spm 120v | AE4AZJ 5HXL6

MILWAUKEE 6509-31 mäntäsahasarja 0 - 3000 spm 120v

Varastossa
Tuote: AE4AZJ Malli: 6509-31Ristiviite: 5HXL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosahasarja
Säädettävä kenkäEi
Ampeeria12.0
Terän aivohalvaus3 / 4 "
Johdon pituus8ft.
Johtimien lukumäärä2
Aivohalvauksia minuutissa0 ja 3000
Työkalun pituus19 "
Työkalun paino7.1 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467220070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimeton teränpidike (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAkun kapasiteettiJohdon pituusKahvan tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoJänniteHinta
MILWAUKEE 6538-21 mäntäsahasarja 0 - 2800 spm | AB9DPC 2CDC9 6538-2115.0-10ft.-18.75 "9.8 lb120€316.88
MILWAUKEE 6519-31 Puukkosaha 120v 0-3000 Spm | AE4AZK 5HXL7 6519-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb120€219.53
MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 mäntäsahasarja, täysikokoinen, 1-1/4 tuuman isku, 3000 iskua minuutissa | CE9QTZ 338AN0 2722-21HD 48-11-1880-8 Ah-Pehmeä ote18-7 / 8 "-18 VDC€1,047.03
MILWAUKEE 2719-21 48-11-1850 Mäntäsahasarja, kompakti, 7/8 tuuman isku, 3000 iskua minuutissa | CE9QUA 338AL9 2719-21 48-11-1850-5 Ah-Pehmeä ote6-1 / 2 "-18 VDC€738.45
MILWAUKEE 2732-21HD 48-11-1880 Pyörösahasarja, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, oikea puoli | CF2MVW 338AN1 2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC€1,047.03
MILWAUKEE 2821-22 mäntäsahasarja, täysikokoinen, 1 1/4 tuuman iskun pituus, 3000 maks. Vetoa minuutissa | CH6JGE 60YT10 2821-22-5 Ah-D-kahva17 7 / 64 "6.8 lbs.18V DC-€715.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6509-31 mäntäsahasarja 0 - 3000 spm 120v
€219.53 / yksikkö