Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79695 Adapterilaippa Laippa x P 2 x 2 tuumaa | AE6QKY 5UMK0

VIEGA MEGAPRESS 79695 Sovittimen laippa Laippa x P 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QKY Malli: 79695Ristiviite: 5UMK0
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
€338.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen laippa
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x Laippaa
Max. Paine200 psi
Putken koko2"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79680 Adapterilaippa Laippa x P 1 x 1 tuuma | AE6QKV 5UMJ7 796801 "x 1"1"€177.35
VIEGA LLC 79685 sovitinlaippa matalalyijyinen pronssi | AE6QKW 5UMJ8 796851.25 "1.25 "€266.29
VIEGA LLC 79690 sovitinlaippa matalalyijyinen pronssi | AE6QKX 5UMJ9 796901.5 "1.5 "€287.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79695 Sovittimen laippa Laippa x P 2 x 2 tuumaa
€338.30 / yksikkö