MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Rotary Hammer 15a @ 120v | AC7DNF 38D235

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Rotary Hammer 15a @ 120v

Varastossa
Tuote: AC7DNF Malli: 5342-21Ristiviite: 38D235

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,375.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vasara
Ampeeria15
Iskut minuutissa975 ja 1950
IstukkatyyppiSDS Max
Johto10 ft.
Ydinkärjen kapasiteetti6"
Vaikutusenergia19.9 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM125 ja 250
SuunnanvaihtoEi
Kiinteän bittikapasiteetti2"
Työkalun pituus27.5 "
Työkalun paino27.8 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.7075
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8467290080
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pysäytä kierto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaIskut minuutissaEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Rotary Hammer 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6 5317-2110.5300045017.375 "15 lb€744.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Rotary Hammer 15a @ 120v
€2,375.15 / yksikkö