MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Rotary Hammer 10.5a@120v 450 Rpm | AE9ZYX 6PED6

MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Rotary Hammer 10.5a@120v 450 rpm

Varastossa
Tuote: AE9ZYX Malli: 5317-21Ristiviite: 6PED6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vasara
Ampeeria10.5
Laakeritpallo
Iskut minuutissa3000
IstukkatyyppiSDS Max
Johto14 ft.
Ydinkärjen kapasiteetti4"
Vaikutusenergia5.5 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM450
SuunnanvaihtoEi
Kiinteän bittikapasiteetti1-9 / 16 "
Työkalun pituus17.375 "
Työkalun paino15 lb
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6875
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)58.67
HS-koodi8467210070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pysäytä kierto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaIskut minuutissaEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 5342-21 Sds Max Rotary Hammer 15a @ 120v | AC7DNF 38D235 5342-2115975 ja 1950125 ja 25027.5 "27.8 lb€2,375.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 5317-21 Sds Max Rotary Hammer 10.5a@120v 450 rpm
€744.45 / yksikkö