Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-77-1005 Alligaattorikiinnikkeet 2-1 / 2 tuuman pituus 10a | AE9FZA 6JHZ2

MILWAUKEE 49-77-1005 alligaattoripidikkeet 2-1/2 tuumaa, pituus 10a

Varastossa
Tuote: AE9FZA Malli: 49-77-1005Ristiviite: 6JHZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlligaattorin leikkeet
VäriMusta, punainen
Pituus2.5 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000 VDC
Avauskoko1-9 / 16 "
Pistokkeen ja liittimen kuvausBanaani Jack
TurvallisuusarviointiCAT IV 600V, CAT III 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-77-1005 alligaattoripidikkeet 2-1/2 tuumaa, pituus 10a
€40.15 /pakkaus