HYVÄKSYTTY Myyjä 5CJP8 Ankkurin kahvan ruuvitappi 9500 Lb. - Pakkaus 10 | AE3DKZ

APPROVED VENDOR 5CJP8 Ankkurisakkelin ruuvitappi 9500 Lb. - 10 kpl pakkaus

Tuote: AE3DKZ Malli: 5CJP8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaula
Rungon materiaaliTaottu teräs
Kehon koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pin Dia.7 / 8 "
Tapin materiaaliTaottu teräs
Pin-tyyliKierretappi
Hihnan leveys2"
Leveys silmien välillä1-1 / 4 "
Työkuorman raja9500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5CJP8 Ankkurisakkelin ruuvitappi 9500 Lb. - 10 kpl pakkaus