Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-3750 3-3 / 4 tuuman teräleikkuri | AD3CNY 3Y158

MILWAUKEE 49-57-3750 3-3/4 tuuman teräsleikkuri

Varastossa
Tuote: AD3CNY Malli: 49-57-3750Ristiviite: 3Y158

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,294.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen reikäleikkuri
LeikkaamisreunaKovametalli, jonka sisäpuoli / ulkopinta on useita
Maks. Leikkaussyvyys2"
Hampaiden lukumäärä7
Näin Dia.3.75 "
Varren koko3 / 4 "
Koko3-3 / 4 "
Kierteen kokoM18 x 1.5
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräNäin Dia.KokoHinta
MILWAUKEE 49-57-4500 4-1/2 tuuman teräsleikkuri | AD3CNZ 3Y164 49-57-450074.5 "4-1 / 2 "€1,841.99
MILWAUKEE 49-57-4750 4-3/4 tuuman teräsleikkuri | AD3CPA 3Y166 49-57-475074.75 "4-3 / 4 "€2,085.04
MILWAUKEE 49-57-1375 Steel Hawg (r) -reikäleikkurin halkaisija 1 3/8 | AD6UCW 4AK66 49-57-137561.375 "-€309.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-3750 3-3/4 tuuman teräsleikkuri
€1,294.26 / yksikkö