Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0012 Nopea vaihteisto M3 | AD6QZN 48Z561

MILWAUKEE 49-57-0012 Quick Change Arbor M3

Varastossa
Tuote: AD6QZN Malli: 49-57-0012Ristiviite: 48Z561

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€564.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto reikäsaha
Sopii reikäsahan halkaisijaan.Kaikki Milwaukee Quick Change Tang Steel Hawg -leikkurit
Varren muotoMorsen kartio
Varren koko# 3 Morse Taper
Varren tyyppi# 3 Morse Taper
käytätVaihda Tang Steel Hawg -leikkurit porausreikiin teräksestä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 49-57-0032 Nopea vaihto 3/4-tuumainen | AG6VDD 48Z565 49-57-0032Pyöreä, 3 tasoa3 / 4 "€545.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0012 Quick Change Arbor M3
€564.06 / yksikkö