Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-0032 Nopea vaihto 3/4-tuumainen | AG6VDD 48Z565

MILWAUKEE 49-57-0032 Quick Change Arbor 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VDD Malli: 49-57-0032Ristiviite: 48Z565

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto reikäsaha
Varren muotoPyöreä, 3 tasoa
Varren koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 49-57-0012 Nopea vaihteisto M3 | AD6QZN 48Z561 49-57-0012Morsen kartio# 3 Morse Taper€564.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0032 Quick Change Arbor 3/4 tuumaa
€545.41 / yksikkö