Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-6950 reikäsahanterä 1/4 tuumaa | AA6APG 13N969

MILWAUKEE 49-56-6950 Reikäsahaholkki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6APG Malli: 49-56-6950Ristiviite: 13N969

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Istukan koko1 / 4 "
Sopii reikäsahan halkaisijaan.Jopa 1-3 / 16 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus4"
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Varren muotoPyöreä
Varren koko1/4 "kuusikulmainen
Varren tyyppiHex
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarren muotoVarren kokoKierteen kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-9100 reikäsahanterä 1/4 5 / 8-18 lanka | AD2PVZ 3TGT4 49-56-9100Nopea vaihto reikäsahaHex7/16 kuusiokolo5/8 - 18 "€37.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-6950 Reikäsahaholkki 1/4 tuumaa
€15.40 / yksikkö