ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307618D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 114mm

Varastossa
€ 39.15 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 39.15/ yksikkö
Qty:
€ 39.15

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriHopea
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus4.5 "
Kevätnopeus3197.6 paunaa / tuumaa
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin vahva käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307618D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 114mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa