Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-56-9100 reikäsahanterä 1/4 5 / 8-18 lanka | AD2PVZ 3TGT4

MILWAUKEE 49-56-9100 Reikäsahaholkki 1/4 5/8-18 lanka

Varastossa
Tuote: AD2PVZ Malli: 49-56-9100Ristiviite: 3TGT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto reikäsaha
rakentaminenAlloy Steel
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1 / 4 ja suurempi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Pilottipora3Y087
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Varren muotoHex
Varren koko7/16 kuusiokolo
Varren tyyppiHex
Kierteen koko5/8 - 18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarren muotoVarren kokoKierteen kokoHinta
MILWAUKEE 49-56-6950 reikäsahanterä 1/4 tuumaa | AA6APG 13N969 49-56-6950ReikäsahaPyöreä1/4 "kuusikulmainen1 / 2-20€15.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-56-9100 Reikäsahaholkki 1/4 5/8-18 lanka
€37.87 / yksikkö