Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-24-0146 Ladattava työvalo Punainen Led 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7

MILWAUKEE 49-24-0146 Ladattava työvalo punainen led 160 Lm

Varastossa
Tuote: AC3ARR Malli: 49-24-0146Ristiviite: 2PYZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava työvalo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika2 hr.
Akun koko12V
Akun tyyppiLitium-ioni
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
lampun tyyppiLED
Pituus7"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho160 lm
ValotehotilatYksi
Lumens160
Paristojen määrä1
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Jännite12.0
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikaAkun kokoParistojen määräErityisominaisuudetTyökalun pituusJänniteVeden tunkeutumisluokitusHinta
MILWAUKEE 2735-20 Ladattava työvalo Punainen Led 160 Lm | AD9CXL 4PKW2 2735-2016012 hr.18V1--18.0Ei määritelty€77.61
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 Työvalo, johdoton, 18V, LED, 2500 lumenia | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1Matalaprofiilinen muotoilu, jousikuormitteinen puristin, itsenäinen kaksoispyörivä pää, 3-tilaa, sopii kaikkiin hyötykauhoihin, ripustuskoukku, valoteho-piste/tulva/pistetulva8-1 / 2 "18IP56€1,587.30
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 Työvalo, johdoton, 12V, LED, 1350 lumenia | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1Teräväpiirtoinen lähtö47-33 / 64 "12Ei arvioitu€463.51
MILWAUKEE 2119-22 johdoton työvalo, LED, 350 lumenia | CF2LPK 55HA83 2119-22350--2Sopii kaikkiin Universal Hot Stickiin, 40 jalkaa iskunkestävä7-13 / 32 "4IP67€305.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-24-0146 Ladattava työvalo punainen led 160 Lm
€55.66 / yksikkö