Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2119-22 johdoton työvalo, LED, 350 lumenia | CF2LPK 55HA83

MILWAUKEE 2119-22 johdoton työvalo, LED, 350 lumenia

Varastossa
Tuote: CF2LPK Malli: 2119-22Ristiviite: 55HA83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyövalo
PerustyyliKiinnike/koukku
Keskittääkiinteä
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lumens350
Paristojen määrä2
ErityisominaisuudetSopii kaikkiin Universal Hot Stickiin, 40 jalkaa iskunkestävä
Kytkimen tyyppiNappi
Työkalun pituus7-13 / 32 "
Jännite4
Veden tunkeutumisluokitusIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikaAkun kokoParistojen määräErityisominaisuudetTyökalun pituusJänniteVeden tunkeutumisluokitusHinta
MILWAUKEE 49-24-0146 Ladattava työvalo Punainen Led 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7 49-24-01461602 hr.12V1--12.0Ei määritelty€62.17
MILWAUKEE 2735-20 Ladattava työvalo Punainen Led 160 Lm | AD9CXL 4PKW2 2735-2016012 hr.18V1--18.0Ei määritelty€87.53
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 Työvalo, johdoton, 18V, LED, 2500 lumenia | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1Matalaprofiilinen muotoilu, jousikuormitteinen puristin, itsenäinen kaksoispyörivä pää, 3-tilaa, sopii kaikkiin hyötykauhoihin, ripustuskoukku, valoteho-piste/tulva/pistetulva8-1 / 2 "18IP56€1,569.42
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 Työvalo, johdoton, 12V, LED, 1350 lumenia | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1Teräväpiirtoinen lähtö47-33 / 64 "12Ei arvioitu€445.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2119-22 johdoton työvalo, LED, 350 lumenia
€305.10 / yksikkö