AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-3S hengitysilmaletku, Schrader Style, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta

Varastossa
Tuote: CD6JMN Malli: H-50-3S

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön letku
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus50 ft.
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-3 hengitysilmaletku, 10 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa, musta | CD6JLT H-10-3Ilmaletku10 ft.€82.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-3S Hengitysilmaletku, Schrader Style, 10 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JLU H-10-3SLentoyhtiön letku10 ft.€82.85
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-3 hengitysilmaletku, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa, musta | CD6JLX H-100-3Ilmaletku100 ft.€334.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-3S Hengitysilmaletku, Schrader Style, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JLY H-100-3SLentoyhtiön letku100 ft.€334.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-3 Hengitysilmaletku, Hansen Style, 25 jalkaa pituus, PVC, musta | CD6JMD H-25-3Ilmaletku25 ft.€122.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-3S Hengitysilmaletku, Hansen Style, 25 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JME H-25-3SLentoyhtiön letku25 ft.€122.95
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-3 Hengitysilmaletku, Hansen Style, 300 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta | CD6JMG H-300-3Ilmaletku300 ft.€855.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-3S hengitysilmaletku, Schrader Style, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman koko, musta
€213.82 / yksikkö