Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-22-4095 Sähköasentajien reikäsahasarja 10 kpl | AC8WRW 3EJD7

MILWAUKEE 49-22-4095 Sähköasentajat reikäsahasarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC8WRW Malli: 49-22-4095Ristiviite: 3EJD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole3/8 ja 7/16 Hex
rakentaminenBimetallireikäsahat, suurnopeusteräiset pilottiterät, seostetut teräspyörät
Maks. Leikkaussyvyys1-5 / 8 "
Palojen lukumäärä10
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3-1 / 2" L
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima7/8" to 2-1/2"
Varren koko3/8 "ja 7/16" kuusiokolo
HampaatMuuttuva TPI
Hampaat tuumaa kohti4/5
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel
TyyppiJääkarkaistu kaksimetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-22-4095 Sähköasentajat reikäsahasarja 10 kpl
€189.07 / yksikkö