Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-16-U300 Upper and Lower Crimping Die, 300 kcmil, U Style Dies | CT3JFQ 45FD87

MILWAUKEE 49-16-U300 ylempi ja alempi puristussuulake, 300 kcmil, U-tyylinen meisti

Varastossa
Tuote: CT3JFQ Malli: 49-16-U300Ristiviite: 45FD87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleuka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 49-12-KITC ylempi ja alempi puristusmuottisarja, 6 AWG - 750 kcmil kuparia, U-tyylinen meisti, 15 kokoa | CT3JEL 53RG11 49-12-KITCPuristussarja€3,387.27
MILWAUKEE 49-12-KITA Ylempi ja alempi puristusmuottisarja, 6 - 750 kcmil alumiinia, U-tyylinen meisti, 15 kokoa | CT3JEM 53RG10 49-12-KITAPuristussarja€3,379.62
MILWAUKEE 49-16-KITA Ylempi ja alempi puristusmuottisarja, 8 AWG - 350 kcmil, U-tyyliset meistit | CT3JEN 45FD75 49-16-KITAPuristussarja€1,618.94
MILWAUKEE 49-16-KITC ylempi ja alempi puristusmuottisarja, 8 AWG - 600 kcmil, U-tyylinen meisti, 15 kokoa | CT3JEP 45FD76 49-16-KITCPuristussarja€1,725.82
MILWAUKEE 49-16-U001 Ylempi ja alempi puristusmuotti, 1 AWG, U-tyylinen meisti | CT3JEQ 45FD81 49-16-U001Puristusleuka€287.92
MILWAUKEE 49-16-U001C Ylempi ja alempi puristusmuotti, 1 AWG, U-tyylinen meisti | CT3JER 45FD93 49-16-U001CPuristusleuka€269.73
MILWAUKEE 49-12-U001 Ylempi ja alempi puristusmuotti, 1 AWG, U-tyylinen meisti, 2 kokoa | CT3JET 53RG12 49-12-U001Puristusleuka€351.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-16-U300 ylempi ja alempi puristussuulake, 300 kcmil, U-tyylinen meisti
€287.92 / yksikkö