Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-00-5456 Kaavinterä 5-1/2 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys | AE9PXZ 6LFG2

MILWAUKEE 49-00-5456 Kaavinterä 5-1/2 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9PXZ Malli: 49-00-5456Ristiviite: 6LFG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavinterä
Pituus5.5 "
MateriaaliKarkaistu teräsreuna
Palojen lukumäärä1
VarsiYleismaailmallinen
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
MILWAUKEE 49-00-5463 Kaavinterä 5-1/2 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa Leveys | AE9PYA 6LFG3 49-00-54631.5 "€18.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-00-5456 Kaavinterä 5-1/2 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys
€23.15 / yksikkö