Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2801 poranteräsarjat musta oksidi 21kpl | AB6HEG 21R661

MILWAUKEE 48-89-2801 Poranteräsarjat Black Oxide 21 kpl

Varastossa
Tuote: AB6HEG Malli: 48-89-2801Ristiviite: 21R661

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranteräsarja
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä21
Koot3/32, 7/64, 9/64, 5/32, 11/64, 13/64, 7/32, 15/64, 3/8, 1/2, 5/16, 1/16, 1 / 4, 1/8, 13/16, 5/64 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräHinta
MILWAUKEE 48-89-2803 Poranteräsarjat Musta oksidi 15 kpl | AB6HEF 21R660 48-89-2803Mustaoksidi15€55.98
MILWAUKEE 48-89-2802 Poranteräsarjat Mustaoksidi 29 kpl | AB6HEH 21R662 48-89-2802Mustaoksidi29€156.35
MILWAUKEE 48-89-0011 Poranteräsarjat Titanium 14 kpl | AB6HEK 21R664 48-89-0011Titaani14€73.83
MILWAUKEE 48-89-0012 Poranteräsarjat Titanium 29 kpl | AB6HEL 21R665 48-89-0012Titaani29€221.75
MILWAUKEE 48-89-1105 poranteräsarjat titaani | AB6HEM 21R666 48-89-1105Titaani20€91.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2801 Poranteräsarjat Black Oxide 21 kpl
€27.56 / yksikkö