Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-0011 Poranteräsarjat Titanium 14 kpl | AB6HEK 21R664

MILWAUKEE 48-89-0011 Poranteräsarjat titaani 14 kpl

Varastossa
Tuote: AB6HEK Malli: 48-89-0011Ristiviite: 21R664

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranteräsarja
Suorittaa loppuunTitaani
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä14
Koot1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8,1/2 In.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräHinta
MILWAUKEE 48-89-2803 Poranteräsarjat Musta oksidi 15 kpl | AB6HEF 21R660 48-89-2803Mustaoksidi15€55.98
MILWAUKEE 48-89-2801 poranteräsarjat musta oksidi 21kpl | AB6HEG 21R661 48-89-2801Mustaoksidi21€27.56
MILWAUKEE 48-89-2802 Poranteräsarjat Mustaoksidi 29 kpl | AB6HEH 21R662 48-89-2802Mustaoksidi29€156.35
MILWAUKEE 48-89-0012 Poranteräsarjat Titanium 29 kpl | AB6HEL 21R665 48-89-0012Titaani29€221.75
MILWAUKEE 48-89-1105 poranteräsarjat titaani | AB6HEM 21R666 48-89-1105Titaani20€91.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-0011 Poranteräsarjat titaani 14 kpl
€73.83 / yksikkö