Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2802 Poranteräsarjat Mustaoksidi 29 kpl | AB6HEH 21R662

MILWAUKEE 48-89-2802 Poranteräsarjat Black Oxide 29 kpl

Varastossa
Tuote: AB6HEH Malli: 48-89-2802Ristiviite: 21R662
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
€156.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranteräsarja
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
Koot11/32, 1/16, 11/64, 1/2, 13/32, 13/64, 1/4, 15/32, 15/64, 17/64, 1/8, 19/64, 21/64,23/64, 25/64, 27/64, 29/64, 3/16, 31/64, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 5/64, 7/16, 7/32, 7/64, 9/32, 9/64 In.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräHinta
MILWAUKEE 48-89-2803 Poranteräsarjat Musta oksidi 15 kpl | AB6HEF 21R660 48-89-2803Mustaoksidi15€55.98
MILWAUKEE 48-89-2801 poranteräsarjat musta oksidi 21kpl | AB6HEG 21R661 48-89-2801Mustaoksidi21€27.56
MILWAUKEE 48-89-0011 Poranteräsarjat Titanium 14 kpl | AB6HEK 21R664 48-89-0011Titaani14€73.83
MILWAUKEE 48-89-0012 Poranteräsarjat Titanium 29 kpl | AB6HEL 21R665 48-89-0012Titaani29€221.75
MILWAUKEE 48-89-1105 poranteräsarjat titaani | AB6HEM 21R666 48-89-1105Titaani20€91.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2802 Poranteräsarjat Black Oxide 29 kpl
€156.35 / yksikkö