Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 76227 Tag oikeus tietää - 25 kpl: n pakkaus | AF3VAR 8DH10

BRADY 76227 Tag Oikeus tietää – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3VAR Malli: 76227Ristiviite: 8DH10

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€97.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätag
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen, sininen, keltainen valkoisella
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteVaroitus altistuminen tälle materiaalille voi aiheuttaa vahinkoja
Leveys3"
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetin kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKääntöpuolen seliteLeveysPkg. MääräHinta
BRADY 105722 Riippulukkokilpi Jokainen | AD2GKB 3PDD6 1057224"Vinyyli-2"1€19.57
BRADY 99105 Tag Polyesteri Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4ANL 8NAM3 991055.75 "Economy polyesteri-3"1€137.29
BRADY 99103 Tag Polyester Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4CAT 8PHU8 991035.75 "Economy polyesteri-3"1€65.90
BRADY 76229 Tag Vinyl Kohde-elimet - 25 kpl: n pakkaus AF4CAZ 8PHZ0 762295.75 "Heavy Duty vinyyli kirkkaalla polyesterilläVaroitus altistuminen tälle materiaalille voi aiheuttaa vahinkoja3"1€135.91
BRADY 76236 Tag Vinyl Hmig Color Bar -pakkaus - 25 kpl AF4CZA 8RJC3 762365.75 "Heavy Duty vinyyli kirkkaalla polyesterilläTyhjä valkoinen3"1€188.79
BRADY 99111 Tag Polyester Kemiallinen vaara - Pakkaus 25 | AF4DYN 8TLV8 991115.75 "Economy polyesteri-3"1€95.41
BRADY 76228 Kohdistetut polypropyleenikohde-elimet - pakkaus 25 | AF4GQD 8W812 762285.75 "Economy polyesteriTyhjä valkoinen3"1€99.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 76227 Tag Oikeus tietää – 25 kappaleen pakkaus
€97.32 / yksikkö