Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4066 Asfalttileikkuri 16 - 1/2 tuumaa | AD6LBN 45L245

MILWAUKEE 48-62-4066 Asfalttileikkuri 16-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LBN Malli: 48-62-4066Ristiviite: 45L245

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttileikkuri
Terän leveys5"
Pituus16 1 / 2 "
Kokonaispituus16 1 / 2 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3895
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-4020 asfalttileikkuri 17-1 / 2 tuumaa | AD6LCX 45L277 48-62-402017.5 "17.5 "Collard Hex€111.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4066 Asfalttileikkuri 16-1/2 tuumaa
€123.19 / yksikkö