Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4020 asfalttileikkuri 17-1 / 2 tuumaa | AD6LCX 45L277

MILWAUKEE 48-62-4020 Asfalttileikkuri 17-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCX Malli: 48-62-4020Ristiviite: 45L277

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttileikkuri
Terän leveys5"
Hex1-1 / 8 "
Pituus17.5 "
Kokonaispituus17.5 "
Varren tyyppiCollard Hex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4965
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-4066 Asfalttileikkuri 16 - 1/2 tuumaa | AD6LBN 45L245 48-62-406616 1 / 2 "16 1 / 2 "SDS Max€123.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4020 Asfalttileikkuri 17-1/2 tuumaa
€111.55 / yksikkö