Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4030 savi lapio 20 tuumaa | AD6LCY 45L278

MILWAUKEE 48-62-4030 Savilapio 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCY Malli: 48-62-4030Ristiviite: 45L278

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClade Spade
Terän leveys5.5 "
Hex1-1 / 8 "
Pituus20 "
Kokonaispituus20 "
Varren tyyppiCollard Hex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHexPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-2095 Savi lapio 16-3/4 tuumaa | AD6LBG 45L239 48-62-20954 1 / 2 "3 / 4 "16 3 / 4 "16 3 / 4 "Pyöreä varsi€93.10
MILWAUKEE 48-62-3040 savi lapio 16-3 / 4 tuumaa | AD6LCM 45L268 48-62-30404.5 "3 / 4 "16.75 "16.75 "Hex€75.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4030 Savilapio 20 tuumaa
€132.38 / yksikkö