Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-3040 savi lapio 16-3 / 4 tuumaa | AD6LCM 45L268

MILWAUKEE 48-62-3040 Savilapio 16-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCM Malli: 48-62-3040Ristiviite: 45L268

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClade Spade
Terän leveys4.5 "
Hex3 / 4 "
Pituus16.75 "
Kokonaispituus16.75 "
Varren tyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHexPituusKokonaispituusVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-2095 Savi lapio 16-3/4 tuumaa | AD6LBG 45L239 48-62-20954 1 / 2 "3 / 4 "16 3 / 4 "16 3 / 4 "Pyöreä varsi€93.10
MILWAUKEE 48-62-4030 savi lapio 20 tuumaa | AD6LCY 45L278 48-62-40305.5 "1-1 / 8 "20 "20 "Collard Hex€132.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3040 Savilapio 16-3/4 tuumaa
€75.46 / yksikkö