Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-4010 Taltta 20-1 / 2 tuumaa | AD6LCW 45L276

MILWAUKEE 48-62-4010 Taltta 20-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LCW Malli: 48-62-4010Ristiviite: 45L276

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
Terän leveys3"
Hex1-1 / 8 "
Pituus20.5 "
Kokonaispituus20.5 "
Varren tyyppiCollard Hex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.961
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4010 Taltta 20-1/2 tuumaa
€46.48 / yksikkö