Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL42 Syttyvä kaasukilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GYT

LABELMASTER 35ZL42 syttyvän kaasun kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GYT Malli: 35ZL42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä kaasukortti
luokka2
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliJäykkä vinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMateriaaliHinta
LABELMASTER 35ZL52 Syttyvä kaasukilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZD 35 ZL523merkkitaulu€15.56
LABELMASTER 35ZL61 Syttyvä kaasukilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZN 35 ZL612Vinyyli€15.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL42 syttyvän kaasun kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa
€19.70 / yksikkö