Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-42-0140 Jigsaw Blade Pk5

Varastossa
Tuote: AH2QMP Malli: 48-42-0140Ristiviite: 2Y027

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsahan terä
rakentaminenHigh Speed ​​Steel
Pituus2.75 "
Hampaat tuumaa kohti24
Leveys9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-42-0101 pistosahanterä Pk5 | AH2QMM 2Y025 48-42-0101High Speed ​​Steel2.75 "145€12.29
MILWAUKEE 48-42-0120 Pistosahan terä 18 TPI 2-3/4 tuumaa pituus Pk5 | AH2QMN 2Y026 48-42-0120High Speed ​​Steel2.75 "185€12.64
MILWAUKEE 48-42-0500 pistosahanterä Pk5 | AH2QMQ 2Y033 48-42-0500Bi-metalli4"65€17.64
MILWAUKEE 48-42-0850 Pistosahanterä bimetalli U-varsi Pk5 | AH2QMR 2Y050 48-42-0850Bi-metalli4"85€21.13
MILWAUKEE 48-42-2160 Jigsaw Blade Pk5 | AH2QMT 2Y068 48-42-2160Bi-metalli2.75 "245€16.87
MILWAUKEE 48-42-2190 Jigsaw Blade Pk5 | AH2QMU 2Y071 48-42-2190Bi-metalli3.625 "145€17.61
MILWAUKEE 48-42-2300 Jigsaw Blade Pk5 | AH2QMV 2Y072 48-42-2300Bi-metalli4"65€19.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-42-0140 Jigsaw Blade Pk5
€13.39 /pakkaus