Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Ultimate Utility Glove, nahka, M - L Koko | AB8HVG 25K914

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Ultimate Utility Glove, nahka, M - L koko

Varastossa
Tuote: AB8HVG Malli: 12-3290-60Ristiviite: 25K914

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
ANSI Leikatut grammat1600
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ATPV-luokitus55 kal./cm²
TaustamateriaaliFR lehmännahka
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriRusketus
Läimäys4 "turvallisuus
LeikkausClute
Grip-kuvioKaksikerroksinen FR- ja öljynkestävä lehmännahka
KäsiVasen oikea
Vaarariskiluokka (HRC)4
Rystyspehmustemateriaali2 kerrosta nahkaa, Kevlar (R)
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Pituus11 "
Liner-materiaaliFR Nomex Insulation ja Kevlar
Maks. LämpötilaKosketuslämpö - 482 astetta F 15 sekuntia ennen kipua tai 2. asteen palovammaa
PalmumateriaaliLiekin- ja öljynkestävä lehmännahka
KokoM
Myyty nimelläPari
ompelemallaKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203290500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaustamateriaaliLäimäysLeikkauseräRystyspehmustemateriaaliLiner-materiaaliPalmumateriaaliHinta
YOUNGSTOWN GLOVE CO. 11-3285-60 Winter Waterproof Gloves, Kevlar Vuorattu, S - XXL Koko | AB8HVP 25K923 11-3285-60SVuohennahkaa4"Ergonominen, 3D-kuvioTalviset vedenpitävät käsineetKaksikerroksinen vuohenjyväinen nahkaKevlar (oik.)Vuohennahkaa€177.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNGSTOWN GLOVE CO. 12-3290-60 Ultimate Utility Glove, nahka, M - L koko
€279.23 / yksikkö