Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-5009 Ruuvauskärjet Isku 26 kpl Pk25 | AF6JCT 19RJ98

MILWAUKEE 48-32-5009 Ruuvausterät Isku 26 kpl Pk25

Varastossa
Tuote: AF6JCT Malli: 48-32-5009Ristiviite: 19RJ98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvauskärjet
MateriaaliOma Duty Steel
Palojen lukumäärä26
TyyppiVaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)5.2
Laivan leveys (cm)2.6
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 48-32-4408 Ruuvaussarja Impact 26 kpl - 26 kpl pakkaus | AA8RWD 19RK07 48-32-4408Ruuvimeisselisarja€44.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-5009 Ruuvausterät Isku 26 kpl Pk25
€32.73 /pakkaus