Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4408 Ruuvaussarja Impact 26 kpl - 26 kpl pakkaus | AA8RWD 19RK07

MILWAUKEE 48-32-4408 Ruuvaussarja Isku 26 kpl - 26 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8RWD Malli: 48-32-4408Ristiviite: 19RK07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselisarja
MateriaaliOma Duty Steel
Palojen lukumäärä26
TyyppiVaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8207907570
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-5009 Ruuvauskärjet Isku 26 kpl Pk25 | AF6JCT 19RJ98 48-32-5009Ruuvauskärjet25€32.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4408 Ruuvaussarja Isku 26 kpl - 26 kpl pakkaus
€44.53 / yksikkö