APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACSC100 -kotelo Ac 5157btuh 200-240v Musta | AG7FZX 6PYG0

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACSC100 kotelo AC 5157btuh 200-240v musta

Tuote: AG7FZX Malli: ACSC100Ristiviite: 6PYG0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,428.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria56
BtuH5157
OhjausTarkkuus
Viilennyskapasiteetti5157 BtuH
JäähdytysmenetelmäIlma / ilma
Syvyys42.1 "
Korkeus78.4 "
Kotelon väriMusta
KoteloHiiliteräs
Hz60
AsennusRivissä
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
VaiheYksi
Tyyppirivissä
Jännite200-240
Leveys569049 "
JohdotusmenetelmäNEMA L6-20P

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215.55
Laivan korkeus (cm)215.65
Laivan pituus (cm)113.79
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8415830090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACSC100 kotelo AC 5157btuh 200-240v musta
€16,428.75 / yksikkö