Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4685 Iskupää Torx 25 Pk5 | AA2RWR 10Z775

MILWAUKEE 48-32-4685 Iskuterä Torx 25 Pk5

Varastossa
Tuote: AA2RWR Malli: 48-32-4685Ristiviite: 10Z775

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliTorx (R)
Terän leveys1 / 4 "
Pituus2"
MateriaaliOma teräs
PistekokoT25
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyseräPituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4436 Iskupää Torx T25 - 2 kpl pakkaus | AA2RWL 10Z770 48-32-44361"0.25 "Lisää bitti1"2€5.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4685 Iskuterä Torx 25 Pk5
€16.80 /pakkaus