Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4436 Iskupää Torx T25 - 2 kpl pakkaus | AA2RWL 10Z770

MILWAUKEE 48-32-4436 Iskuterä Torx T25 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2RWL Malli: 48-32-4436Ristiviite: 10Z770

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
Terän leveys0.25 "
Pituus1"
MateriaaliOma teräs
PistekokoT25
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyseräPituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4685 Iskupää Torx 25 Pk5 | AA2RWR 10Z775 48-32-46852"1 / 4 "Virtabitti2"5€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4436 Iskuterä Torx T25 - 2 kpl pakkaus
€5.85 /pakkaus