Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4564 Iskukärki Phillips 2 Pk5 | AA2RWX 10Z780

MILWAUKEE 48-32-4564 Iskuterä Phillips 2 Pk5

Varastossa
Tuote: AA2RWX Malli: 48-32-4564Ristiviite: 10Z780

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliPhillips
Terän leveys1 / 4 "
Pituus3.5 "
MateriaaliOma teräs
Pistekoko2
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysPituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-5004 Iskubitit Phillips 2 Pk15 | AA2RWN 10Z772 48-32-50042"1 / 4 "2"215€36.75
MILWAUKEE 48-32-4563 Iskukärjet Phillips 3 | AA2RWV 10Z778 48-32-45633.5 "0.25 "3.5 "31€5.93
MILWAUKEE 48-32-4802 Iskukärjet Phillips 2 | AA2RWY 10Z781 48-32-48026"0.25 "6"21€9.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4564 Iskuterä Phillips 2 Pk5
€21.54 /pakkaus