Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4802 Iskukärjet Phillips 2 | AA2RWY 10Z781

MILWAUKEE 48-32-4802 Iskuterä Phillips 2

Varastossa
Tuote: AA2RWY Malli: 48-32-4802Ristiviite: 10Z781

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus6"
Bit tyyliPhillips
Terän leveys0.25 "
Pituus6"
MateriaaliOma teräs
Pistekoko2
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysPituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-5004 Iskubitit Phillips 2 Pk15 | AA2RWN 10Z772 48-32-50042"1 / 4 "2"215€36.75
MILWAUKEE 48-32-4563 Iskukärjet Phillips 3 | AA2RWV 10Z778 48-32-45633.5 "0.25 "3.5 "31€5.93
MILWAUKEE 48-32-4564 Iskukärki Phillips 2 Pk5 | AA2RWX 10Z780 48-32-45643.5 "1 / 4 "3.5 "25€21.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4802 Iskuterä Phillips 2
€9.28 / yksikkö