Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4163 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa # 3 pistettä PK25 | AH3QLQ 33GM87

MILWAUKEE 48-32-4163 Power Bit 1/4 x 2 tuuman #3 piste PK25

Varastossa
Tuote: AH3QLQ Malli: 48-32-4163Ristiviite: 33GM87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#3
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4113 Aseta kärki 1/4 x 1 tuuman # 3 piste PK25 | AH3QKW 33GM69 48-32-4113Lisää bitti1"#325€31.76
MILWAUKEE 48-32-4280 Aseta terä 1/4 x 1 tuuman # 1 kärki PK250 | AH3QLF 33GM78 48-32-4280Lisää bitti1"#1250€275.51
MILWAUKEE 48-32-4282 Aseta terä 1/4 x 1 tuuman # 3-kärki PK250 | AH3QLH 33GM80 48-32-4282Lisää bitti1"#3250€275.51
MILWAUKEE 48-32-4162 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa #2-piste PK25 | AH3QLJ 33GM81 48-32-4162Virtabitti2"#225€70.27
MILWAUKEE 48-32-4262 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa # 2 pistettä PK250 | AH3QMC 33GM98 48-32-4262Virtabitti2"#2250€630.80
MILWAUKEE 48-32-4191 Virtakärki 1/4 x 3-1 / 2 tuumaa # 2 pistettä PK25 | AH3QME 33GN01 48-32-4191Virtabitti3.5 "#225€124.78
MILWAUKEE 48-32-4192 Virtakärki 1/4 x 3-1 / 2 tuumaa # 3 pistettä PK25 | AH3QMG 33GN03 48-32-4192Virtabitti3.5 "#325€125.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4163 Power Bit 1/4 x 2 tuuman #3 piste PK25
€70.56 /pakkaus