Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 76-502-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4

APOLLO VALVES 76-502-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WAZ Malli: 76-502-01ARistiviite: 3EEZ4
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
€275.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiKevään paluu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliMPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaalieräMax. PainePutken kokoKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-501-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 4 "-€229.78
APOLLO VENTTIILIT 76-503-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "-€252.47
APOLLO VENTTIILIT 76-504-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "-€320.51
APOLLO VENTTIILIT 76-505-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1"-€350.28
APOLLO VENTTIILIT 76-507-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG1.5 "-€612.81
APOLLO VENTTIILIT 76-508-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG2"-€786.52
APOLLO VALVES 76-503-01 Palloventtiili Jousipalautuskahvalla, FNPT, ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Palloventtiili--1 / 4 "€286.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76-502-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 tuumaa
€275.55 / yksikkö