Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4134 Aseta terä 1/4 x 1 tuuman paksuinen 15 kärkeä PK25 | AH3QLC 33GM75

MILWAUKEE 48-32-4134 Terä, 1/4 x 1 tuumaa paksu 15 kärki PK25

Varastossa
Tuote: AH3QLC Malli: 48-32-4134Ristiviite: 33GM75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoT15
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4414 ruuvauskärjet 1 tuuma 2kpl 1/4 tuuma kuusiokokoinen PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Lisää bitti1"T202€5.72
MILWAUKEE 48-32-4914 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa T30-piste PK2 | AG9EEF 19RK05 48-32-4914Virtabitti2"T302€10.21
MILWAUKEE 48-32-4561 Virtakärki 1/4 x 3-1 / 2 tuuman T25-piste | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Virtabitti3.5 "T251€6.35
MILWAUKEE 48-32-4135 Aseta kärki 1/4 x 1 tuuman T20-kärki PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Lisää bitti1"T2025€34.90
MILWAUKEE 48-32-4136 Aseta kärki 1/4 x 1 tuuman T25-kärki PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Lisää bitti1"T2525€31.29
MILWAUKEE 48-32-4184 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa T20-kärki PK25 | AH3QLL 33GM83 48-32-4184Virtabitti2"T2025€72.98
MILWAUKEE 48-32-4185 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa T25-kärki PK25 | AH3QLM 33GM84 48-32-4185Virtabitti2"T2525€81.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4134 Terä, 1/4 x 1 tuumaa paksu 15 kärki PK25
€31.76 /pakkaus