Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 suljettu tehorele 30A 24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 Suljettu tehorele 30A 24VAC DPDT

Varastossa
Tuote: AF6NVR Malli: RPF2BB7Ristiviite: 1DPP9
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
€29.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tehorele
Kelan luokitus4.0 VA, 1.7 W
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (induktiivinen)Ei arvioitu
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea-tinaoksidi
Mitat1.65 "H, 1.34" W, 2.68 "D
Sähköliitäntä1/4 "välilehtipääte
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
AsennusDin-kisko / pohjalaippa
Napojen lukumäärä2
Nastat8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeNastatHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AB7 Koteloitu tehorele 30A 24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30 A @ 277 VACDPST-EI6€28.64
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AF7 suljettu tehorele 30A 120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30 A @ 277 VACDPST-EI6€28.64
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 Koteloitu tehorele 30A 230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5 RPF2AP7230 VAC30 A @ 277 VACDPST-EI6€28.64
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD suljettu tehorele 30A 12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6 RPF2BJD12 VDC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BBD suljettu tehorele 30A 24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 suljettu tehorele 30A 120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1 RPF2BF7120 VAC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 suljettu tehorele 30A 230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2 RPF2BP7230 VAC30A @ 277 VAC (NO), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 Suljettu tehorele 30A 24VAC DPDT
€29.27 / yksikkö