Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4914 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa T30-piste PK2 | AG9EEF 19RK05

MILWAUKEE 48-32-4914 Power Bit 1/4 x 2 tuuman T30 Point PK2

Varastossa
Tuote: AG9EEF Malli: 48-32-4914Ristiviite: 19RK05
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
€10.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
PistekokoT30
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)0.73
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4414 ruuvauskärjet 1 tuuma 2kpl 1/4 tuuma kuusiokokoinen PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Lisää bitti1"T202€5.72
MILWAUKEE 48-32-4561 Virtakärki 1/4 x 3-1 / 2 tuuman T25-piste | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Virtabitti3.5 "T251€6.35
MILWAUKEE 48-32-4134 Aseta terä 1/4 x 1 tuuman paksuinen 15 kärkeä PK25 | AH3QLC 33GM75 48-32-4134Lisää bitti1"T1525€31.76
MILWAUKEE 48-32-4135 Aseta kärki 1/4 x 1 tuuman T20-kärki PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Lisää bitti1"T2025€34.90
MILWAUKEE 48-32-4136 Aseta kärki 1/4 x 1 tuuman T25-kärki PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Lisää bitti1"T2525€31.29
MILWAUKEE 48-32-4184 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa T20-kärki PK25 | AH3QLL 33GM83 48-32-4184Virtabitti2"T2025€72.98
MILWAUKEE 48-32-4185 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa T25-kärki PK25 | AH3QLM 33GM84 48-32-4185Virtabitti2"T2525€81.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4914 Power Bit 1/4 x 2 tuuman T30 Point PK2
€10.21 /pakkaus