Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-28-6870 Itsesyöttöruuvi 1–2 9/16 tuuman terälle | AC3AZB 2Q509

MILWAUKEE 48-28-6870 Itsesyöttöruuvi 1 - 2 9/16 tuuman terälle

Varastossa
Tuote: AC3AZB Malli: 48-28-6870Ristiviite: 2Q509

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttöruuvi, karkea
Kärki Dia.9 / 16 "
rakentaminenHiiliteräs
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207903080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.rakentamineneräMateriaaliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-28-6880 Itsesyöttöruuvi 3 3 5/8 4 5/8 tuuman terälle | AA9AVY 1BV80 48-28-68803 / 8 "Lämpökäsitelty terässeosItsesyöttöruuvi, yksi pää, säännöllinenLämpökäsitelty terässeos3"€5.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-28-6870 Itsesyöttöruuvi 1 - 2 9/16 tuuman terälle
€2.47 / yksikkö