Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-28-6880 Itsesyöttöruuvi 3 3 5/8 4 5/8 tuuman terälle | AA9AVY 1BV80

MILWAUKEE 48-28-6880 Itsesyöttöruuvi 3 3 5/8 4 5/8 tuuman terälle

Varastossa
Tuote: AA9AVY Malli: 48-28-6880Ristiviite: 1BV80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttöruuvi, yksi pää, säännöllinen
Kärki Dia.3 / 8 "
rakentaminenLämpökäsitelty terässeos
MateriaaliLämpökäsitelty terässeos
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.rakentamineneräMateriaaliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-28-6870 Itsesyöttöruuvi 1–2 9/16 tuuman terälle | AC3AZB 2Q509 48-28-68709 / 16 "HiiliteräsItsesyöttöruuvi, karkeaHiiliterässeos1 / 4 "€2.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-28-6880 Itsesyöttöruuvi 3 3 5/8 4 5/8 tuuman terälle
€5.25 / yksikkö