Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-1502 Itsesyöttöporanterä 1 1/2 tuumaa 7/16 holkki | AE2LZZ 4YE34

MILWAUKEE 48-25-1502 Itsesyöttävä poranterä 1 1/2 tuumaa 7/16 arbor

Varastossa
Tuote: AE2LZZ Malli: 48-25-1502Ristiviite: 4YE34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttöporanterä
Kärki Dia.1.5 "
rakentaminenLämpökäsitelty terässeos
Halkaisija1 1 / 2 "
Standardiputkelle Sz. (Sisään.)1
MateriaaliLämpökäsitelty terässeos
Kokonaispituus6"
Varren kokoKuusikulmainen 7/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaeräMateriaaliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-25-1002 Itsesyöttöterän halkaisija 1 Varsi 1/2 | AA8WAN 1AKB4 48-25-10021"1"ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos6"€54.26
MILWAUKEE 48-25-2002 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 kuusikulma 7/16 | AA8WAP 1AKB5 48-25-20022"2"ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos6"€64.55
MILWAUKEE 48-25-5125 Itsesyöttöporanterän halkaisija 1 1/2 7/16 Hex | AC3QAN 2VFY7 48-25-51251.5 "1 1 / 2 "ItsesyöttöporanteräTeräs5"€65.61
MILWAUKEE 48-25-5135 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 7/16 Hex | AC3QAP 2VFY8 48-25-51352"2"ItsesyöttöporanteräTeräs5"€75.55
MILWAUKEE 48-25-5140 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 1/8 / 16 Hex | AC3QAQ 2VFY9 48-25-51402.125 "2 1 / 8 "ItsesyöttöporanteräTeräs5"€76.28
MILWAUKEE 48-25-2122 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 1/8 kuusikulma 7/16 | AD3BVB 3XU97 48-25-21222.125 "2 1 / 8 "ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos4.5 "€66.36
MILWAUKEE 48-25-2252 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 1/4 kuusikulma 7/16 | AD6ZMB 4CU99 48-25-22522.25 "2 1 / 4 "ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos6"€73.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-1502 Itsesyöttävä poranterä 1 1/2 tuumaa 7/16 arbor
€60.34 / yksikkö