Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-5140 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 1/8 / 16 Hex | AC3QAQ 2VFY9

MILWAUKEE 48-25-5140 Itsesyöttöporan terän halkaisija 2 1/8 /16 kuusio

Varastossa
Tuote: AC3QAQ Malli: 48-25-5140Ristiviite: 2VFY9
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
€84.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttöporanterä
Kärki Dia.2.125 "
Halkaisija2 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5"
Varren kokoKuusikulmainen 7/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)20.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaeräMateriaaliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-25-1002 Itsesyöttöterän halkaisija 1 Varsi 1/2 | AA8WAN 1AKB4 48-25-10021"1"ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos6"€58.20
MILWAUKEE 48-25-2002 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 kuusikulma 7/16 | AA8WAP 1AKB5 48-25-20022"2"ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos6"€71.81
MILWAUKEE 48-25-5125 Itsesyöttöporanterän halkaisija 1 1/2 7/16 Hex | AC3QAN 2VFY7 48-25-51251.5 "1 1 / 2 "ItsesyöttöporanteräTeräs5"€72.99
MILWAUKEE 48-25-5135 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 7/16 Hex | AC3QAP 2VFY8 48-25-51352"2"ItsesyöttöporanteräTeräs5"€82.03
MILWAUKEE 48-25-2122 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 1/8 kuusikulma 7/16 | AD3BVB 3XU97 48-25-21222.125 "2 1 / 8 "ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos4.5 "€73.83
MILWAUKEE 48-25-2252 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 1/4 kuusikulma 7/16 | AD6ZMB 4CU99 48-25-22522.25 "2 1 / 4 "ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos6"€82.02
MILWAUKEE 48-25-2562 Itsesyöttöporanterän halkaisija 2 9/16 Hex 7/16 | AD7AJX 4CY12 48-25-25622-9 / 16 "2 9 / 16 "ItsesyöttöporanteräLämpökäsitelty terässeos6"€70.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-5140 Itsesyöttöporan terän halkaisija 2 1/8 /16 kuusio
€84.87 / yksikkö