MILWAUKEE 48-22-9010 hylsyavainsarja, 1/2 tuuman vetokoko, 47 osaa | CT3PCH 55KM74

MILWAUKEE 48-22-9010 hylsyavainsarja, 1/2 tuuman vetokoko, 47 osaa

Varastossa
Tuote: CT3PCH Malli: 48-22-9010Ristiviite: 55KM74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavainsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 48-22-9408 Drive 28Pc Räikkä- ja kantasarja- Sae 3/8 | CT3JZH 181PE2 48-22-9408Aseman liitäntä€203.49
MILWAUKEE 48-22-9405 Deep Well Pistorasiasarja, 3/8 tuuman vetokoko, 10 kpl | CT3PBB 60RJ80 48-22-9405Pistorasia€83.24
MILWAUKEE 48-22-9505 Deep Well hylsysarja, 3/8 tuuman vetokoko, 10 kpl, 10–19 mm hylsyn kokoalue | CT3PBC 60RJ84 48-22-9505Pistorasia€83.24
MILWAUKEE 48-22-9508 Drive 32Pc räikkä ja kantasarja - Metric | CT3PBD 181PE3 48-22-9508Pistorasia€201.86
MILWAUKEE 48-22-9403 kantasarja, 3/8 tuuman aseman koko, 10 osaa, 5/16 tuumasta 7/8 tuumaan kantajan kokoalue | CT3PBU 60RJ79 48-22-9403Pistorasia€71.20
MILWAUKEE 48-22-9008 Drive 56Pc räikkä ja kantasarja - Sae And | CT3PBV 181PE4 48-22-9008Pistorasia€329.06
MILWAUKEE 48-22-9510 hylsyavainsarja, 1/2 tuuman vetokoko, 28 kpl, 10–24 mm hylsyn kokoalue | CT3PCG 55KM73 48-22-9510Hylsyavainsarja€236.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9010 hylsyavainsarja, 1/2 tuuman vetokoko, 47 osaa
€399.42 / yksikkö