Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-8120 Työkaluvyöurakoitsija 24 taskua | AH8KDK 38UZ41

MILWAUKEE 48-22-8120 Työkaluhihnaurakoitsija 24 taskua

Varastossa
Tuote: AH8KDK Malli: 48-22-8120Ristiviite: 38UZ41
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
€272.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluvyö
VyötyyppiPehmustettu hengittävä
VäriPunainen / Musta
Syvyys3"
Korkeus12.5 "
Materiaali1680D ballistinen nailon
Taskut24
TyyppiUrakoitsija
Vyötärön ympärys30 "- 53"
Leveys56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 48-22-8120 työkaluhihnaurakoitsija tarjoaa kätevän ja organisoidun ratkaisun monenlaisten työkalujen kuljettamiseen tehtävien aikana. Tätä työkaluhihnaa käytetään yleisesti silloin, kun eri käsityökalujen nopea pääsy on välttämätöntä, mikä virtaviivaistaa työnkulkua ja lisää tuottavuutta. Siinä on useita taskuja erikokoisille ja -toiminnallisille työkaluille, mikä takaa tehokkuuden työmailla vähentämällä jatkuvaa työkalupakkimatkaa.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 48-22-8120 työkaluvyön urakoitsijassa on pehmustettu hengittävä vyö, jossa on integroitu solki mukavan ja turvallisen käytön takaamiseksi pitkäaikaisen käytön aikana.
  • Näissä työkaluvöissä on 24 taskua, mukaan lukien älypuhelimen tasku ja pistosuojattu tasku, jotka tarjoavat runsaasti säilytystilaa käsityökaluille ja tarvikkeille.
  • Ne on varustettu rullasoljella nopeaa ja tehokasta vyön säätöä varten, jolloin käyttäjät voivat mukauttaa istuvuutta helposti.
  • Näissä työkaluhihnoissa on integroidut kantokahvat, mikä helpottaa kätevää kuljetusta, kun vyö ei ole käytössä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa Milwaukee 48-22-8120 työkaluhihna?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti työkaluhihna kulumisen, repeytymisen tai vaurioiden varalta.
  • Pyyhi työkaluhihna kostealla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Käytä mietoa saippua- tai pesuaineliuosta pinttyneiden tahrojen poistamiseen ja testaa se ensin huomaamattomalle alueelle.
  • Anna työkaluhihnan kuivua täysin ilmassa puhdistuksen jälkeen; vältä suoraa auringonvaloa.
  • Vältä työkaluhihnan ylikuormitusta ja jaa paino tasaisesti.
  • Säilytä työkaluhihna viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta tai äärimmäisistä olosuhteista.
  • Tee korjaukset viipymättä käyttämällä vahvaa lankaa löysälle ompeleelle.
  • Säädä säädettävät olkaimet niin, että ne sopivat mukavasti vyötärön ympärille.

K. Onko vyö säädettävissä ja minkä kokoinen vyötärön koko tälle vyölle sopii?

V. Kyllä, vyö on säädettävä ja se sopii 30-53 tuuman vyötärön kokoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutTyyppiHinta
MILWAUKEE 48-22-8110 Työkaluvyön sähköasentajat 29 taskua AH8KDJ 38UZ40 48-22-811029Sähköasentajan€224.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8120 Työkaluhihnaurakoitsija 24 taskua
€272.24 / yksikkö